チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCKT 大きさ100AS 注文コード83189026 品番CKT-100AS-ER2S2
参考基準価格(税別)¥209,000 販売価格(税込) ¥218,405
販売価格(税別)
198,550
この商品はシリーズ・大きさなど133種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
高さを低くおさえた省スペース設計。
耐切削油センサにも対応。

タイプ3方爪(複動式) シリーズCKT 本体質量(kg)2.52 繰返し精度(mm)±0.03 センサーER2×2個 大きさ100AS 容積内部容積[往復]:284.8(cm3/回) シリンダー径(Φmm)100 ロッド径(Φmm)20 最適把持力(N)1500〜2700 動作ストローク(mm)26 駆動源(MPa)(エアー)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする