製品サンプル画像
池田金属工業
池田金属工業の ボルト
池田金属工業の 六角穴付ボルト
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
83190164
品番
M8x15(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす
ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能
試作や小ロット・短納期に対応
環境に優しい水性タイプ。
ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別
全ねじ
材質
SCM435
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜170
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付
対応ねじ
M8×15(塗布範囲ネジ部先端より10±1mm)
主成分
エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)
穴の形状
六角穴
商品説明動画
プレコートによる作業改善『シーホースロック』
参考になった