トーン
トーンの 暑さ対策保護具
トーンの 首用 暑さ対策
ネッククール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83190435
品番
VT-03
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内容物PCMが温度変化に反応して、個体から液体へ、液体から個体へと変化することで温度の上昇や下降を抑え、快適な温度にコントロールします。
材質
外側/TPU・内容物/PCM
色
ベージュ
サイズ
M
高さ(mm)
160
質量(g)
75
タイプ
保冷剤入タイプ
縦(mm)
16
横(mm)
135