トレードワン
トレードワンの 暑さ対策用品
トレードワンの 冷却シート・スプレー
セルフクーリングタオル L PK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190670
品番
30526
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
水に濡らして絞って振るだけ!冷却効果持続!
材質
ポリエステル
色
ピンク
高さ(mm)
300
質量(g)
60
種類
冷却タオル
横(mm)
1200