NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの ダストシール
パッキン DWI型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83193145
品番
DWI 60 74 8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
74
寸法H(mm)
8
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
60
高さh(mm)
8
材質
アイアンラバー(PUR)
用途
往復運動用ダストシール
型式
DWI
部品番号
FD3187H0