曜日別特売
DKH 315 345 16 22 パッキン DKH型 NOK 83194807

パッキン DKH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)315
315
10
15
20
22.4
25
28
30
35
35.5
40
45
50
55
60
65
80
85
90
95
100
105
120
130
155
210
230
240
265
300
310
330
335
440
460
470
500
外径D(Φmm)345
345
20
25
32
34.4
37
40
42
47
47.5
52
57
62
69
74
79
94
99
104
109
114
121
136
146
175
235
255
265
290
330
340
360
365
480
490
510
530
内容量1個注文コード83194807品番DKH 315 345 16 22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途往復運動用ダストシール外径D(Φmm)345寸法H(mm)16+0.5-0.3内径d(Φmm)315厚さt(mm)16高さh(mm)22材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH部品番号AR5685B5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする