NOK
パッキン DKH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
470
470
470
10
15
20
22.4
25
28
30
35
35.5
40
45
50
55
60
65
80
85
90
95
100
105
120
130
155
210
230
240
265
300
310
315
330
335
440
460
500
外径D(Φmm)
510
510
510
20
25
32
34.4
37
40
42
47
47.5
52
57
62
69
74
79
94
99
104
109
114
121
136
146
175
235
255
265
290
330
340
345
360
365
480
490
530
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83194886
品番
DKH 470 510 20 25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
往復運動用ダストシール
外径D(Φmm)
510
寸法H(mm)
20
+0.5
-0.3
内径d(Φmm)
470
厚さt(mm)
20
高さh(mm)
25
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
DKH
部品番号
AR6094B5