シールワッシャー WF型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83195105 品番 WF 16 27 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。

用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF 部品番号CW1078F0 使用適合ねじ径M16 寸法1(mm)16.4±0.2 寸法2(mm)19 寸法3(mm)27±0.4 寸法4(mm)2 寸法5(mm)4±0.3 寸法6(mm)16.5 寸法7(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83195087
2024-08-08
用途:
外国製旧車オートバイ

他社製はインチと共用のようでしっくりきませんが
NOK製は専用品で外径も小さく役に立ちます。

対象商品:
83195035
2021-07-30
用途:
エンジン修理
サービス業

オイルラインの締め付け用に使用していますが非常に良く漏れが止まります

対象商品:
83194992
2018-12-14
用途:
農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルシールのため購入しました。
特に気になる点は無く、リーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする