NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの シールワッシャ
シールワッシャー WD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83195498
品番
WD 4 10 1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途
通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
面取り寸法C(mm)
0.6±0.1
材質
金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
部品番号
CW1002D1
使用適合ねじ径
M4
寸法1(mm)
4
±0.3
0
寸法2(mm)
6.2
型式
WD
寸法3(mm)
10±0.3
寸法4(mm)
1.5
寸法5(mm)
2.5±0.2
寸法6(mm)
4.3
寸法7(mm)
7
寸法8(mm)
14