NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン RYT型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83195814
品番
RYT 35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
132〜300
寸法H(mm)
35
寸法S(mm)
3.5〜8
寸法d(Φmm)
D-5
厚さt(mm)
2.5
高さh(mm)
35
材質
レアフロン(PTFE)
全長(m)
10
型式
RYT
部品番号
GZ1297V0