NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン RYT型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83195875
品番
RYT 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
165〜400
寸法H(mm)
45
寸法S(mm)
4〜10
寸法d(Φmm)
D-5
厚さt(mm)
2.5
高さh(mm)
45
材質
レアフロン(PTFE)
全長(m)
10
型式
RYT
部品番号
GZ1299V0