NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン HBY型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83196033
品番
HBY 50 65.5 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
65.5
寸法H(mm)
6.3
内径d(Φmm)
50
高さh(mm)
6
材質
金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式
HBY
部品番号
FQ0255F4