NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン HBY型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83196286
品番
HBY 100 115.5 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
115.5
寸法H(mm)
6.3
内径d(Φmm)
100
高さh(mm)
6
材質
バッファリング アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA)
型式
HBY
部品番号
FQ0261F7