NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン HBY型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83196322
品番
HBY 110 125.5 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
125.5
寸法H(mm)
6.3
内径d(Φmm)
110
高さh(mm)
6
材質
バッファリング アイアンラバー(PUR)+ポリアミド樹脂(PA)
型式
HBY
部品番号
FQ0262F6