Vパッキン V99F型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)7.1 注文コード83196742 品番V99F 7.1 17.1 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど82種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3+0.5-0.2 寸法C1(mm)2.5 外径D(Φmm)17.1 寸法D1(Φmm)D-1 内径d(Φmm)7.1 寸法d1(Φmm)d+1 材質布入りニトリルゴム 型式V99F 部品番号CV0006C0
注意
フタル酸エステル含有

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83197162
2018-04-30
用途:
動力噴霧器

動力噴霧器を分解したら、かなり傷んだVパッキンがあったのでサイズを測って探したらぴったりのパッキンがありました。値段が高いので、傷みのひどいパッキンだけ取り換えて、復旧しました。水漏れもなく良好です。もう少し値段が安いと助かるけど・・

対象商品:
83197817
2018-12-05
用途:
高圧ポンプのパッキン交換時

価格、品質は問題なし。ただ納期がもう少し早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする