NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
Vパッキン V96H型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83198912
品番
V96H 6.3 16.3 2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
2.5±3
寸法C1(mm)
2
外径D(Φmm)
16.3
寸法D1(Φmm)
D-1
内径d(Φmm)
6.3
寸法d1(Φmm)
d+1
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
V96H
部品番号
CV0001F0