Vパッキン V96H型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83199192 品番V96H 18 31 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3±3 寸法C1(mm)3.5 外径D(Φmm)31 寸法D1(Φmm)D-1 内径d(Φmm)18 寸法d1(Φmm)d+1 材質ニトリルゴム(NBR) 型式V96H 部品番号CV0109F0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする