NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
Vパッキン V96H型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83199996
品番
V96H 92 112 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4±3
寸法C1(mm)
5
外径D(Φmm)
112
寸法D1(Φmm)
D-2
内径d(Φmm)
92
寸法d1(Φmm)
d+2
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
V96H
部品番号
CV0849F0