Vパッキン V96H型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83200242 品番V96H 120 140 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は69種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)4±3 寸法C1(mm)5 外径D(Φmm)140 寸法D1(Φmm)D-2 内径d(Φmm)120 寸法d1(Φmm)d+2 材質ニトリルゴム(NBR) 型式V96H 部品番号CV0993F0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする