NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPG型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83202035
品番
SPG 50 40 4.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
50
寸法H(mm)
4.5
内径d(Φmm)
40
高さh(mm)
4.3
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPG
部品番号
GS0334V0