パッキン SPG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83202123 品番 SPG 63 48 7.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法C(mm)4 外径D(Φmm)63 寸法H(mm)7.5 内径d(Φmm)48 高さh(mm)7.3 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG 部品番号GS0338V0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする