パッキン SPG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83202823 品番 SPG 190 168 10.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法C(mm)6.5 外径D(Φmm)190 寸法H(mm)11 内径d(Φmm)168 高さh(mm)10.8 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG 部品番号GS0358V0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする