パッキン SPG型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83203128 品番 SPG 270 246 11.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
寸法C(mm)7.5 外径D(Φmm)270 寸法H(mm)12 内径d(Φmm)246 高さh(mm)11.7 材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 型式SPG 部品番号GS0701V0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする