NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGW型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83203724
品番
SPGW 50 36 8.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
50
寸法H(mm)
9
内径d(Φmm)
36
高さh(mm)
8.5
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGW
部品番号
GS0535V5