NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGW型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83203794
品番
SPGW 70 55 10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
外径D(Φmm)
70
寸法H(mm)
11
内径d(Φmm)
55
高さh(mm)
10.5
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGW
部品番号
GS0607V5