NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) UPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83204948
品番
UPH 28 40 10 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
39
寸法HA(mm)
11
寸法HB(mm)
14
内径d(Φmm)
28
高さh(mm)
10
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
UPH
部品番号
CU0330D6