NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) UPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83205316
品番
UPH 55 75 12 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
75
寸法D1(Φmm)
74
寸法HA(mm)
13
寸法HB(mm)
16
内径d(Φmm)
55
高さh(mm)
12
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
UPH
部品番号
CU0708D6