NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン(フッソ) UPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83205894
品番
UPH 100 120 15 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5
外径D(Φmm)
120
寸法D1(Φmm)
118
寸法HA(mm)
16
寸法HB(mm)
19
内径d(Φmm)
100
高さh(mm)
15
材質
フッソゴム(バイトン FKM)
型式
UPH
部品番号
CU1091D3