NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83206655
品番
CPI 35.5 10 2.5 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3
外径D(Φmm)
35.5
寸法D1(Φmm)
27.5
寸法R(mm)
1.5
寸法T(mm)
2.4
内径d(Φmm)
16
厚さt(mm)
2.5
高さh(mm)
10
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0398C0