NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83206996
品番
CPI 67 12 3 38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
67
寸法D1(Φmm)
58
寸法R(mm)
2
寸法T(mm)
2.9
内径d(Φmm)
38
厚さt(mm)
3
高さh(mm)
12
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0102C1