NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207154
品番
CPI 85 16 4 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
85
寸法D1(Φmm)
74
寸法R(mm)
3
寸法T(mm)
3.8
内径d(Φmm)
45
厚さt(mm)
4
高さh(mm)
16
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0142C0