パッキン CPI型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83207258 品番 CPI 106 16 4 60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法C(mm)4 外径D(Φmm)106 寸法D1(Φmm)95 寸法R(mm)3 寸法T(mm)3.8 内径d(Φmm)60 厚さt(mm)4 高さh(mm)16 材質アイアンラバー(PUR) 型式CPI 部品番号FC0189C0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83206682
2021-08-03
用途:
機械に装着
製造業

直接機械屋さんにお願いすると時間がかかり、すぐに欲しい時に、モノタロウさんなら、すぐにくるので、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする