NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207285
品番
CPI 110 16 4 60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
110
寸法D1(Φmm)
99
寸法R(mm)
3
寸法T(mm)
3.8
内径d(Φmm)
60
厚さt(mm)
4
高さh(mm)
16
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0195C0