NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207373
品番
CPI 125 20 5 75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
125
寸法D1(Φmm)
111
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
4.8
内径d(Φmm)
75
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0222C0