NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPI型
(1件のレビュー)
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207486
品番
CPI 140 20 5 90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
5.5
外径D(Φmm)
140
寸法D1(Φmm)
126
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
4.8
内径d(Φmm)
90
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
アイアンラバー(PUR)
型式
CPI
部品番号
FC0245C1