NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83207748
品番
CPH 30 8 2.5 13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法C(mm)
7
外径D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
23
寸法R(mm)
1.5
寸法T(mm)
2.5
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
高さh(mm)
8
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0019C3