NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
23
外径D(Φmm)
42
高さh(mm)
12
注文コード
83207897
品番
CPH 42 12 3 23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D・高さh
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
7
外径D(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
34
寸法R(mm)
2
寸法T(mm)
3
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
3
高さh(mm)
12
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0040C0