NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208073
品番
CPH 60 12 3 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法C(mm)
7
外径D(Φmm)
60
寸法D1(Φmm)
51
寸法R(mm)
2
寸法T(mm)
3
内径d(Φmm)
30
厚さt(mm)
3
高さh(mm)
12
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0077C0