NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208143
品番
CPH 75 12 3 38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法C(mm)
7
外径D(Φmm)
75
寸法D1(Φmm)
66
寸法R(mm)
2
寸法T(mm)
3
内径d(Φmm)
38
厚さt(mm)
3
高さh(mm)
12
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0117C1