NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208317
品番
CPH 100 16 4 50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
外径D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
89
寸法R(mm)
3
寸法T(mm)
4
内径d(Φmm)
50
厚さt(mm)
4
高さh(mm)
16
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0174C5