NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208448
品番
CPH 130 20 5 80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法C(mm)
8
外径D(Φmm)
130
寸法D1(Φmm)
116
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
5
内径d(Φmm)
80
厚さt(mm)
5
高さh(mm)
20
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0230C1