NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン CPH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208615
品番
CPH 257 22 5.5 192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
14
外径D(Φmm)
257
寸法D1(Φmm)
245
寸法R(mm)
4
寸法T(mm)
5.5
内径d(Φmm)
192
厚さt(mm)
5.5
高さh(mm)
22
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
CPH
部品番号
CC0328C1