NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン IUH型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83208642
品番
IUH 14 22 5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2.5
外径D(Φmm)
22
寸法HA(mm)
5.7
寸法HB(mm)
7.7
内径d(Φmm)
14
高さh(mm)
5
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
IUH
部品番号
CU2692N1