曜日別特売
IUH 20 28 5 パッキン IUH型 NOK 83208737

パッキン IUH型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)20
20
14
16
18
22.4
25
28
30
35
35.5
36
40
45
50
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
112
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
外径D(Φmm)28
28
22
24
26
30
33
35.5
40
45
46
50
55
56
60
65
66
70
73
75
77
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
175
190
200
内容量1個注文コード83208737品番IUH 20 28 5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法C(mm)2.5外径D(Φmm)28寸法HA(mm)5.7寸法HB(mm)7.7内径d(Φmm)20高さh(mm)5材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH部品番号CU0212N3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83208807
2021-12-20
用途: エアープレス機パッキン交換
株式会社ディ・キャッツ

問題なく動作しています。いろいろあるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする