NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン IUH型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83209157
品番
IUH 56 66 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3
外径D(Φmm)
66
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
56
高さh(mm)
6
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
IUH
部品番号
CU0722N2