NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン IUH型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83209385
品番
IUH 85 100 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
100
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
85
高さh(mm)
9
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
IUH
部品番号
CU0984N1