パッキン IUH型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83209604 品番 IUH 115 130 9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法C(mm)4 外径D(Φmm)130 寸法HA(mm)10 寸法HB(mm)13 内径d(Φmm)115 高さh(mm)9 材質ニトリルゴム(NBR) 型式IUH 部品番号CU1195N0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83208807
2021-12-20
用途:
エアープレス機パッキン交換
株式会社ディ・キャッツ 様

問題なく動作しています。いろいろあるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする