NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン IUH型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83209622
品番
IUH 120 135 9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
4
外径D(Φmm)
135
寸法HA(mm)
10
寸法HB(mm)
13
内径d(Φmm)
120
高さh(mm)
9
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
IUH
部品番号
CU1220N3