NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGO型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83209893
品番
SPGO 19 25 3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法C(mm)
2
外径D(Φmm)
25
寸法H(mm)
3.2
内径d(Φmm)
19
高さh(mm)
3
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGO
部品番号
GS1801V0