NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの パッキン
パッキン SPGO型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83209945
品番
SPGO 23 31.5 3.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3.5
外径D(Φmm)
31.5
寸法H(mm)
4
内径d(Φmm)
23
高さh(mm)
3.8
材質
レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
型式
SPGO
部品番号
GS1803V0